AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP21700615 ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC - 21700615

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP21700615 ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044776544005

Codice prodotto

LPP21700615

Cod. produttore

21700615

Produttore

LPP

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Collegamento:

Altri

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...27

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Argento

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetroBarra portante montabile