LAPP ITALIA SRL - LPP21700602 ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC - 21700602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4044776179030
Codice prodotto
LPP21700602
Cod. produttore
21700602
Produttore
LPP
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
Altri
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Argento


