AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2027503 OLFLEX CRANE 2ST 8G1.5 - 2027503

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2027503 OLFLEX CRANE 2ST 8G1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2 - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777884001

Codice prodotto

LPP2027503

Cod. produttore

2027503

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

8

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavo per sistemi di movimentazione; Cavo per sistemi di movimentazione; 8G1.5; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Con organo di trazione; con componenti di supporto esterni