LAPP ITALIA SRL - LPP1708004 (J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK - 1708004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Rosso
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773087659
Codice prodotto
LPP1708004
Cod. produttore
1708004
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Rosso
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Diametro esterno approssimativo:
9 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
90 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C


