AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16005353 NSSHOU-J 5G4 - 16005353

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16005353 NSSHOU-J 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773089356

Codice prodotto

LPP16005353

Cod. produttore

16005353

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Giallo

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 5G4; VDE certified; U/U: 0,6/1 kV; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile