LAPP ITALIA SRL - LPP1600505 NSSHOU-O 1X95 - 1600505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - Gomma
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 M
EAN
4044773090352
Codice prodotto
LPP1600505
Cod. produttore
1600505
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Giallo
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo


