LAPP ITALIA SRL - LPP1600303/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X6 - 1600303/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Tensione nominale U - 3 kV
Confezione
100 M
EAN
4044774649924
Codice prodotto
LPP1600303/100
Cod. produttore
1600303/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Tensione nominale U:
3 kV


