LAPP ITALIA SRL - LPP16001063 H07RN-F 4G4 - 16001063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 450 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)
Confezione
1 M
EAN
4044773097313
Codice prodotto
LPP16001063
Cod. produttore
16001063
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
450 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)
Diametro esterno approssimativo:
17.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...60 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



