LAPP ITALIA SRL - LPP15381006 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X35 - 15381006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 3.6 kV
Confezione
1 M
EAN
4044777192366
Codice prodotto
LPP15381006
Cod. produttore
15381006
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
3.6 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Forma del conduttore:
Tondo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Nessuno
Guaina multistrato:
no
Elementi in fibra ottica:
no
Con conduttore di terra:
no
Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):
no
Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):
no
Schermato:
no
Con filo di drenaggio:
no
Guaina in piombo:
no
Conduttore concentrico:
Nessuno
Colore della guaina esterna:
Nero
Rivestimento conduttivo:
no
Schermatura con impermeabilità longitudinale:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Diametro esterno approssimativo:
15.7 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
62.8 mm
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
120 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-35...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-45...120 °C
Tensione nominale U:
6 kV
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì