AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15345017 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X16 - 15345017

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15345017 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777185917

Codice prodotto

LPP15345017

Cod. produttore

15345017

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Forma del conduttore:

Tondo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Guaina multistrato:

no

Elementi in fibra ottica:

no

Con conduttore di terra:

no

Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):

no

Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):

no

Schermato:

Con filo di drenaggio:

no

Guaina in piombo:

no

Conduttore concentrico:

Nessuno

Colore della guaina esterna:

Nero

Rivestimento conduttivo:

no

Schermatura con impermeabilità longitudinale:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Diametro esterno approssimativo:

19.4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

77.6 mm

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

120 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-45...120 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15345017 - OLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X16