AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15340041 OLFLEX TRAIN 340 600V 4X0,5 - 15340041

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15340041 OLFLEX TRAIN 340 600V 4X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Stagnato

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777917129

Codice prodotto

LPP15340041

Cod. produttore

15340041

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Certificato come cavo navale:

no

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 4X0.5; EN 50264-3-2; Tipo MM; U/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni;