LAPP ITALIA SRL - LPP15340003 OLFLEX TRAIN 340 600V 2X2,5 - 15340003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Stagnato
Confezione
1 M
EAN
4044777185559
Codice prodotto
LPP15340003
Cod. produttore
15340003
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Certificato come cavo navale:
no


