AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15331028 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 GNYE - 15331028

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15331028 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777383030

Codice prodotto

LPP15331028

Cod. produttore

15331028

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Forma del conduttore:

Tondo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Guaina multistrato:

no

Elementi in fibra ottica:

no

Con conduttore di terra:

Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):

no

Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):

no

Schermato:

no

Con filo di drenaggio:

no

Guaina in piombo:

no

Conduttore concentrico:

Nessuno

Rivestimento conduttivo:

no

Schermatura con impermeabilità longitudinale:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Diametro esterno approssimativo:

15.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

62.4 mm

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

120 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-45...120 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15331028 - OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 GNYE