LAPP ITALIA SRL - LPP1312303 OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5 - 1312303
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773083996
Codice prodotto
LPP1312303
Cod. produttore
1312303
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


