LAPP ITALIA SRL - LPP1249626 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 GY - 1249626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
100 M
EAN
4044777171651
Codice prodotto
LPP1249626
Cod. produttore
1249626
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Certificato come cavo navale:
no


