AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1249582/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,5 RD - 1249582/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1249582/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,5 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777172771

Codice prodotto

LPP1249582/100

Cod. produttore

1249582/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Certificato come cavo navale:

no