LAPP ITALIA SRL - LPP1237002/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X4 BU - 1237002/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
100 M
EAN
4044776766124
Codice prodotto
LPP1237002/100
Cod. produttore
1237002/100
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Blu
Colore del conduttore:
Blu
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Certificato come cavo navale:
sì


