AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1235000/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 GNYE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776765868

Codice prodotto

LPP1235000/100

Cod. produttore

1235000/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

16

Diametro del conduttore:

1.38 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-55...125 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-55...125 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°COra disponibile in scatola di cartoneTestato e marcato VDECaratteristiche migliorate in caso di incendio