AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1234106/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1234106/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776765844

Codice prodotto

LPP1234106/100

Cod. produttore

1234106/100

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Grigio

Colore del conduttore:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Certificato come cavo navale:

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1; grigio; U/U: 300/500 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; -55?C - 125?C; Posa fissa