AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1133624 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X70+3G10 - 1133624

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1133624 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X70+3G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Con conduttore di terra -

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4056155299512

Codice prodotto

LPP1133624

Cod. produttore

1133624

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo per servomotore; Cavo per servomotore; 3X70+3G10; U/U: 0,6/1 kV; PVC; Schermato; UL recognised; Flessibile