AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123559 OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123559 OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777850402

Codice prodotto

LPP1123559

Cod. produttore

1123559

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo