LAPP ITALIA SRL - LPP1123411 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 3G1 - 1123411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Colore della guaina esterna - Nero
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
1 M
EAN
4044774400891
Codice prodotto
LPP1123411
Cod. produttore
1123411
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì



