LAPP ITALIA SRL - LPP1123324 OLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1,5 - 1123324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 18
Colore della guaina esterna - Grigio
Identificazione dei conduttori - Cifre
Confezione
1 M
EAN
4044773747348
Codice prodotto
LPP1123324
Cod. produttore
1123324
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
18
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura globale:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
15.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


