AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1121378 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1121378 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773787924

Codice prodotto

LPP1121378

Cod. produttore

1121378

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 5G16; U/U: 0,6/1 kV; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; Flessibile