LAPP ITALIA SRL - LPP1121320 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 12G1,5 - 1121320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Elemento di supporto - Nessuno
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 M
EAN
4044773624175
Codice prodotto
LPP1121320
Cod. produttore
1121320
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
sì
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Diametro esterno approssimativo:
18.7 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
374 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
112.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Numero di conduttori:
12
Identificazione dei conduttori:
Cifre


