AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1062910 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G50 - 1062910

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1062910 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776551966

Codice prodotto

LPP1062910

Cod. produttore

1062910

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

600 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

159 mm

Sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Diametro esterno approssimativo:

15.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

63.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

1

Sezione nominale del conduttore (AWG):

1 kcmil

Numero di conduttori:

1

Identificazione dei conduttori:

Colore

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1062910 - OLFLEX CHAIN 809SC 1G50