LAPP ITALIA SRL - LPP1026542 OLFLEX CHAIN 90 P 1X240 - 1026542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Elemento di supporto - Nessuno
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Confezione
1 M
EAN
4044777318285
Codice prodotto
LPP1026542
Cod. produttore
1026542
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
240.75 mm
Sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Diametro esterno approssimativo:
32.1 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
96.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-35...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Sezione nominale del conduttore (AWG):
400 kcmil
Numero di conduttori:
1


