AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0167501 KPL-SY PTRH/PT RCB,SCB 4X1,5 IEC - 0167501

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0167501 KPL-SY PTRH/PT RCB,SCB 4X1,5 IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Rame

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 2

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773071108

Codice prodotto

LPP0167501

Cod. produttore

0167501

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Rame

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termo-coppie:

2

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Diametro esterno approssimativo:

11.4 mm

Cavo per termocoppie, marca , modello LPP0167501 - KPL-SY PtRh Pt RCB SCB 4x1 5 IEC