AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0158509 KEL-ST FE/CUNI LX 12X2X1,5 DIN

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0158509 KEL-ST FE/CUNI LX 12X2X1,5 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 12

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Schermatura sulla twistatura - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773486902

Codice prodotto

LPP0158509

Cod. produttore

0158509

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termo-coppie:

12

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Foglio

Armatura:

no

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Blu

Diametro esterno approssimativo:

22.2 mm

Cavo per termocoppie, marca , modello LPP0158509 - KEL-ST FE CUNI LX 12X2X1 5 DIN