AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0151035 KE92L FE/CUNI LX 2X0,75 DIN

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Ferro

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di termo-coppie - 1

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773077346

Codice prodotto

LPP0151035

Cod. produttore

0151035

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Ferro

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di termo-coppie:

1

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

no

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Blu

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Cavo per termocoppie modello KE92L FE CUNI LX 2X0 75 DIN LAPP ITALIA