AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0107002 OLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)

  • Colore del conduttore - Blu

  • Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -190...260 °C

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773060003

Codice prodotto

LPP0107002

Cod. produttore

0107002

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-190...260 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.87 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFEÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°COttime caratteristiche chimiche, termiche ed elettricheMassima riduzione di spazio e pesoUL AWM Style 11486 (28-12 AWG)