AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0083002/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0083002/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774691015

Codice prodotto

LPP0083002/100

Cod. produttore

0083002/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-100...205 °C

Diametro esterno approssimativo:

1.75 mm

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

10.1 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0083002/100 - OLFLEX HEAT 205 SC 1X0 75 BU