AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0052000/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 GNYE - 0052000/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0052000/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774688817

Codice prodotto

LPP0052000/100

Cod. produttore

0052000/100

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altri

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Certificato come cavo navale:

no