AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0051006 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GN

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0051006 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

  • Colore del conduttore - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773447835

Codice prodotto

LPP0051006

Cod. produttore

0051006

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Colore del conduttore:

Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Rinforzo del materiale:

Rame

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore con range esteso di temperaturaÖLFLEX® HEAT 180 SiFÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CConduttore flessibile in rame stagnatoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr