AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0045238 OLFLEX CRANE PUR 5G16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0045238 OLFLEX CRANE PUR 5G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.0006 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra -

  • Colore della guaina esterna - Giallo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774813103

Codice prodotto

LPP0045238

Cod. produttore

0045238

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.0006 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Giallo

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Diametro esterno approssimativo:

25.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

0.001 kV

Numero di conduttori:

5

Identificazione dei conduttori:

Colore

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravoseÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVAdatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°CLeggero grazie al diametro ridottoPrivo di alogeni