AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0045212 OLFLEX CRANE PUR 18G1,5 - 0045212

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 18

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773815429

Codice prodotto

LPP0045212

Cod. produttore

0045212

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

18

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Forma del conduttore:

Tondo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Guaina multistrato:

no

Elementi in fibra ottica:

no

Con conduttore di terra:

Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):

no

Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):

no

Schermato:

no

Con filo di drenaggio:

no

Guaina in piombo:

no

Numero di conduttori ausiliari:

0

Conduttore concentrico:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Giallo

Rivestimento conduttivo:

no

Conduttori con impermeabilità longitudinale:

no

Schermatura con impermeabilità longitudinale:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

17.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

131.25 mm

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravoseÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVAdatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°CLeggero grazie al diametro ridottoPrivo di alogeni