LAPP ITALIA SRL - LPP0042006 OLFLEX LIFT F 12G1,5 450/750V - 0042006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 12
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773050530
Codice prodotto
LPP0042006
Cod. produttore
0042006
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
12
Tensione nominale U0:
450 V
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Piatta
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Larghezza approssimativa cavo:
41.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
50 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
50 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



