LAPP ITALIA SRL - LPP0041049 OLFLEX CRANE F 7G2,5 - 0041049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 7
Tensione nominale U0 - 300 V
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044774451688
Codice prodotto
LPP0041049
Cod. produttore
0041049
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
7
Tensione nominale U0:
300 V
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Piatta
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
35 mm
Altezza approssimativa cavo:
7.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
75 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
30 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



