AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037502 UNITRONIC LIHCH 2X0,34 - 0037502

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0037502 UNITRONIC LIHCH 2X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - 5

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773053371

Codice prodotto

LPP0037502

Cod. produttore

0037502

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

2

Categoria:

5

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

0

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

5.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

51 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

51 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

30.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, con codice colore secondo DIN 47100UNITRONIC® LiHCHUNITRONIC® LiHCH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità,bassa densità di fumo, schermatoPer edifici pubblici, impianti industrialiUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr