AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036915 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0036915 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 10

  • Tensione nominale U0 - 30 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776481829

Codice prodotto

LPP0036915

Cod. produttore

0036915

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

10

Tensione nominale U0:

30 V

Twistatura:

A coppie

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Colore della guaina esterna:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

8.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

30 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato. Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine; Adatto all'uso con encoder e resolver dei principali produttori; Ottimizzato nel peso e nei diametri; Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR; Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche; Resistenti in un ampio campo di temperature e in condizioni ambientali gravose