AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036328 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 - 0036328

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0036328 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773065404

Codice prodotto

LPP0036328

Cod. produttore

0036328

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

287.25 mm

Sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Diametro esterno approssimativo:

38.3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

153.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

1

Sezione nominale del conduttore (AWG):

1 kcmil

Numero di conduttori:

4

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0036328 - OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50