AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034224 JE-LIYCY...BD EB 16X2X0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034224 JE-LIYCY...BD EB 16X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 32

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773041644

Codice prodotto

LPP0034224

Cod. produttore

0034224

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

32

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

16

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Diametro esterno approssimativo:

17 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

208.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

69.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Cavo per trasmissione dati schermati per elettronica industrialeJE-LiYCY...BDCavo di installazione JE-LiYCY...BD per elettronica industriale, VDE 0815, conduttore a 7 fili, posa in fasci, schermato, PVCSecondo DIN VDE 0815