AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031423 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 2X2X1,0 - 0031423

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031423 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 2X2X1,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Impermeabile longitudinalmente - no

  • Dimensioni AWG - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777509676

Codice prodotto

LPP0031423

Cod. produttore

0031423

Produttore

LPP

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Impermeabile longitudinalmente:

no

Dimensioni AWG:

Altri

Impermeabile trasversalmente:

no

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Tondo

Certificato come cavo navale:

no