AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031356 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,34 - 0031356

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031356 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 6

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773015416

Codice prodotto

LPP0031356

Cod. produttore

0031356

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

6

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

3

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

150 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

60 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con guaina esterna rinforzata ed isolamento dei conduttori in PEUNITRONIC® Li2YCYv (TP)UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485Cavi per RS485/RS422