AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031355/1000 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34 - 0031355/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031355/1000 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - A coppie

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - PE (polietilene)

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044774738406

Codice prodotto

LPP0031355/1000

Cod. produttore

0031355/1000

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

A coppie

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

9.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0031355/1000 - UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0 34