AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027984 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+(2X1,0)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027984 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+(2X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776438861

Codice prodotto

LPP0027984

Cod. produttore

0027984

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Geometria del cavo:

Tondo

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

171 mm

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Diametro esterno approssimativo:

22.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

91.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

6

Sezione nominale del conduttore (AWG):

6 kcmil

Numero di conduttori:

4

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0027984 - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16 (2X1 0)