AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027934 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(3X1,0)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027934 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(3X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777319046

Codice prodotto

LPP0027934

Cod. produttore

0027934

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Geometria del cavo:

Tondo

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

110.25 mm

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Diametro esterno approssimativo:

14.7 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

58.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

12

Sezione nominale del conduttore (AWG):

12 kcmil

Numero di conduttori:

4

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0027934 - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4 (3X1 0)