LAPP ITALIA SRL - LPP0027436 UNITRONIC FD CY 18X0,25 - 0027436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 18
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773017434
Codice prodotto
LPP0027436
Cod. produttore
0027436
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
18
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
9.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


