LAPP ITALIA SRL - LPP0026669 OLFLEX FD 90 CY 1X185 - 0026669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Elemento di supporto - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
4044773033533
Codice prodotto
LPP0026669
Cod. produttore
0026669
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
no
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Arancione
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
219 mm
Sezione nominale del conduttore:
185 mm²
Diametro esterno approssimativo:
29.2 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
87.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Sezione nominale del conduttore (AWG):
300 kcmil
Numero di conduttori:
1
Identificazione dei conduttori:
Colore


