LAPP ITALIA SRL - LPP0026272 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G2,5 - 0026272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773042108
Codice prodotto
LPP0026272
Cod. produttore
0026272
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
14
Sezione nominale del conduttore (AWG):
14 kcmil
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
13.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
99 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
52.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


